GS70140 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-GS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDkyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmczWXk4eE1EZ3pOekF3TWpVMU1UTXlOaTlOUmxKSlMwOVlXRmhZV0ZoZlIxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzYzMmQyZDkwMGFlYTg3MTg2ZTcyZWM4ZTdlODEwMzMyN2FjMjY3MDZjMWQ3MmZhODk3ZDNmZGU2Nzg1MjRjNg
514829 推力滚子轴承 

IKO IKO

GS70140

描述

IKO GS70140

Housing Bearing Washer; 70MM Bore 1; 70MM Bore 2; 140MM Outside Diameter; 8MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Housing Washer Only

制造商部件号

GS70140

BDI部件号
514829

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557030413
重量 / Kilogram
0.679
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Housing Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Housing Bearing
制造商货号
GS70140
重量/磅
1.499
详细描述
Housing Bearing Washer; 70MM Bore 1; 70MM Bore 2; 140MM Outside Diameter; 8MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Housing Washer Only
孔径2
2.756 英寸 | 70 毫米
高度
0.315 英寸 | 8 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
孔径1
2.756 英寸 | 70 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新