GS81107 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNTHRBRG-HW-NC-GS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJoaE5DOHhNRFV4Tnpnd016SXdORFl6T0M5SlRrUk9WRTVVU0ZKQ1VrZGZTRmRmVGtOZlIxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjcyMzU2OGRlNjg0YzlmYWJmNjJiYWEyNDUyY2ZhNWI1ZjBjMGY3MGQ4ZDI1NWY3NmY3OTA0NmYwMTRlMDNkNw
1219465 推力滚子轴承 

NTN NTN

GS81107

描述

NTN GS81107

Housing Bearing Washer; 37MM Bore 1; 37MM Bore 2; 52MM Outside Diameter; 3.5MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Housing Washer Only

制造商部件号

GS81107

BDI部件号
1219465

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359067347
重量 / Kilogram
0.026
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Housing Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Housing Bearing
重量/磅
0.0584
详细描述
Housing Bearing Washer; 37MM Bore 1; 37MM Bore 2; 52MM Outside Diameter; 3.5MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Housing Washer Only
高度
0.138 英寸 | 3.5 毫米
孔径2
1.457 英寸 | 37 毫米
孔径1
1.457 英寸 | 37 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新