INA
INA
GS81111
INA INA
描述
INA GS81111 ; 轴承/关节轴承
Housing Bearing Washer; 57MM Bore 1; 57MM Bore 2; 78MM Outside Diameter; 5MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Housing Washer Only
制造商部件号
INA GS81111
BDI部件号
18316917
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/GS81111/p/18316917
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802431810
重量 / Kilogram
0.083
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Housing Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Housing Bearing
制造商货号
GS81111
重量/磅
0.194
详细描述
Housing Bearing Washer; 57MM Bore 1; 57MM Bore 2; 78MM Outside Diameter; 5MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Housing Washer Only
孔径1
2.244 英寸 | 57 毫米
外径
3.071 英寸 | 78 毫米
孔径2
2.244 英寸 | 57 毫米
高度
0.197 英寸 | 5 毫米