INA
INA
GS81115
INA INA
描述
INA GS81115 ; 垫圈/轴承座定位垫圈
Housing Bearing Washer; 77MM Bore 1; 77MM Bore 2; 100MM Outside Diameter; 5.75MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Housing Washer Only
制造商部件号
INA GS81115
BDI部件号
1173695
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/GS81115/p/1173695
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802041309
重量 / Kilogram
0.136
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Housing Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Housing Bearing
制造商货号
GS81115
重量/磅
0.313
详细描述
Housing Bearing Washer; 77MM Bore 1; 77MM Bore 2; 100MM Outside Diameter; 5.75MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Housing Washer Only
孔径1
3.031 英寸 | 77 毫米
高度
0.226 英寸 | 5.75 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
孔径2
3.031 英寸 | 77 毫米