https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNTHRBRG-HW-NC-GS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJoaE5DOHhNRFV4Tnpnd016SXdORFl6T0M5SlRrUk9WRTVVU0ZKQ1VrZGZTRmRmVGtOZlIxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjcyMzU2OGRlNjg0YzlmYWJmNjJiYWEyNDUyY2ZhNWI1ZjBjMGY3MGQ4ZDI1NWY3NmY3OTA0NmYwMTRlMDNkNw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNTHRBRG-HW-NC-GS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJoaE5DOHhNRFV4Tnpnd016SXdORFl6T0M5SlRrUk9WRTVVU0ZKQ1VrZGZTRmRmVGtOZlIxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjcyMzU2OGRlNjg0YzlmYWJmNjJiYWEyNDUyY2ZhNWI1ZjBjMGY3MGQ4ZDI1NWY3NmY3OTA0NmYwMTRlMDNkNw
NTN
NTN
GS81118
NTN NTN
描述
NTN GS81118
Housing Bearing Washer; 92MM Bore 1; 92MM Bore 2; 120MM Outside Diameter; 6.5MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Housing Washer Only
制造商部件号
GS81118
BDI部件号
1219477
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/GS81118/p/1219477
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359067521
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Housing Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Housing Bearing
重量/磅
0.5049
详细描述
Housing Bearing Washer; 92MM Bore 1; 92MM Bore 2; 120MM Outside Diameter; 6.5MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Housing Washer Only
孔径2
3.622 英寸 | 92 毫米
高度
0.256 英寸 | 6.5 毫米
孔径1
3.622 英寸 | 92 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米