GS81126 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-HWSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnME1DOHhNRE0zTXpNNE1qa3pNRFEyTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmU0ZkVFNGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQyNzliNGQ5MDhmNGZjZGM4ZWRmODEwMWRlN2RkYzhlOTY5NDM4OWRjOWYyZGI3OWM2MmMyOTRmNTYwZjAyYQ
1173699 推力滚子轴承 

INA INA

GS81126

描述

INA GS81126

Housing Bearing Washer; 132MM Bore 1; 132MM Bore 2; 170MM Outside Diameter; 9MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Housing Washer Only

制造商部件号

GS81126

BDI部件号
1173699

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802041361
重量 / Kilogram
0.604
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Housing Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Housing Bearing
制造商货号
GS81126
重量/磅
1.462
详细描述
Housing Bearing Washer; 132MM Bore 1; 132MM Bore 2; 170MM Outside Diameter; 9MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Housing Washer Only
孔径1
5.197 英寸 | 132 毫米
孔径2
5.197 英寸 | 132 毫米
外径
6.693 英寸 | 170 毫米
高度
0.354 英寸 | 9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新