https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-HWSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnME1DOHhNRE0zTXpNNE1qa3pNRFEyTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmU0ZkVFNGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQyNzliNGQ5MDhmNGZjZGM4ZWRmODEwMWRlN2RkYzhlOTY5NDM4OWRjOWYyZGI3OWM2MmMyOTRmNTYwZjAyYQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-HWSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnME1DOHhNRE0zTXpNNE1qa3pNRFEyTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmU0ZkVFNGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQyNzliNGQ5MDhmNGZjZGM4ZWRmODEwMWRlN2RkYzhlOTY5NDM4OWRjOWYyZGI3OWM2MmMyOTRmNTYwZjAyYQ
INA
INA
GS81134
INA INA
描述
INA GS81134
Housing Bearing Washer; 172MM Bore 1; 172MM Bore 2; 215MM Outside Diameter; 10MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Housing Washer Only
制造商部件号
GS81134
BDI部件号
1173702
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/GS81134/p/1173702
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802424034
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Housing Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Housing Bearing
制造商货号
GS81134
重量/磅
2.426
详细描述
Housing Bearing Washer; 172MM Bore 1; 172MM Bore 2; 215MM Outside Diameter; 10MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Housing Washer Only
高度
0.394 英寸 | 10 毫米
孔径1
6.772 英寸 | 172 毫米
外径
8.465 英寸 | 215 毫米
孔径2
6.772 英寸 | 172 毫米