INA
INA
GS81214
INA INA
描述
INA GS81214 ; 轴承/关节轴承
Housing Bearing Washer; 72MM Bore 1; 72MM Bore 2; 105MM Outside Diameter; 8MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Housing Washer Only
制造商部件号
INA GS81214
BDI部件号
18318337
详情
107.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/GS81214/p/18318337
单价(不含税)
¥107.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802712773
重量 / Kilogram
0.276
Product Group - BDI
B02222
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Housing Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Housing Bearing
制造商货号
GS81214
重量/磅
0.613
详细描述
Housing Bearing Washer; 72MM Bore 1; 72MM Bore 2; 105MM Outside Diameter; 8MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Housing Washer Only
孔径2
2.835 英寸 | 72 毫米
外径
4.134 英寸 | 105 毫米
孔径1
2.835 英寸 | 72 毫米
高度
0.315 英寸 | 8 毫米