INA
INA
GS89330
INA INA
描述
INA GS89330
Housing Bearing Washer; 154MM Bore 1; 154MM Bore 2; 250MM Outside Diameter; 20.5MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Housing Washer Only
制造商部件号
GS89330
BDI部件号
1173744
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/GS89330/p/1173744
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802620184
重量 / Kilogram
4.9
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Housing Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Housing Bearing
制造商货号
GS89330
重量/磅
11.157
详细描述
Housing Bearing Washer; 154MM Bore 1; 154MM Bore 2; 250MM Outside Diameter; 20.5MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Housing Washer Only
外径
9.843 英寸 | 250 毫米
高度
0.807 英寸 | 20.5 毫米
孔径2
6.063 英寸 | 154 毫米
孔径1
6.063 英寸 | 154 毫米