I-2060-C https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-TTVF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJoaVpTOHhNREkwTkRnek9ETTFPVEEzTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDlVVkZaR1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZmM0MzIwYTk2YTY1MzIwM2NhMTc1MzAxYTBjNmUwNzhkYjE4ODM1NGIyNDc5MjY4MmU5YWU1MWQyZDQ4N2U5NA
1359994 推力滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

I-2060-C

描述

TIMKEN I-2060-C

Thrust Roller Tapered Bearing; 14.51" Bore 1; 14-5/8" Bore 2; 23.983" Outside Diameter; 4-3/4" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

I-2060-C

BDI部件号
1359994

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796203983
重量 / Kilogram
160.7
Product Group - BDI
B04336
滚动体
Tapered Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Tapered
关键字串
Thrust Roller Tapered
制造商货号
I-2060-C
重量/磅
353.97
详细描述
Thrust Roller Tapered Bearing; 14.51" Bore 1; 14-5/8" Bore 2; 23.983" Outside Diameter; 4-3/4" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径2
14.625 英寸 | 371.475 毫米
外径
23.983 英寸 | 609.168 毫米
高度
4.75 英寸 | 120.65 毫米
孔径1
14.51 英寸 | 368.554 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新