IKO
IKO
IKO AZ406819
IKO IKO
描述
IKO AZ406819 ; 轴承/滚针轴承
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 40MM Bore 1; 40MM Bore 2; 68MM Outside Diameter; 19MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
AZ406819
BDI部件号
17218947
详情
97.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/IKO-AZ406819/p/17218947
单价(不含税)
¥97.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557060069
重量 / Kilogram
0.31
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
重量/磅
0.6834
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 40MM Bore 1; 40MM Bore 2; 68MM Outside Diameter; 19MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径2
1.575 英寸 | 40 毫米
高度
0.748 英寸 | 19 毫米
外径
2.677 英寸 | 68 毫米
孔径1
1.575 英寸 | 40 毫米