IKO AZ608517 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-AZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmtMMmhoT0M4eE1EZ3pNVGN3TlRBeE5ETXdNaTlOUmxKSlMwOVlXRmhZV0ZoZlFWcGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjhiODg5YWFkNzFhMGRkZGZiYzk2YjQ1MTY1Njc0OTBmZWIxNDEzNDU0NWRiMWU0ZWNmMzc2YmNiY2VhODM0ZQ
17218954 推力滚子轴承 

IKO IKO

IKO AZ608517

描述

IKO AZ608517 ; 轴承/推力圆柱滚子轴承

Thrust Roller Cylindrical Bearing; 60MM Bore 1; 60MM Bore 2; 85MM Outside Diameter; 17MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

AZ608517

BDI部件号
17218954

详情

92.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥92.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 13

全球库存

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557060137
重量 / Kilogram
0.346
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
重量/磅
0.7606
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 60MM Bore 1; 60MM Bore 2; 85MM Outside Diameter; 17MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
2.362 英寸 | 60 毫米
高度
0.669 英寸 | 17 毫米
孔径2
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
3.346 英寸 | 85 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新