IKO
IKO
IKO GS160200
IKO IKO
描述
IKO GS160200 ; 轴承/推力滚针轴承垫圈
Housing Bearing Washer; 160MM Bore 1; 160MM Bore 2; 200MM Outside Diameter; 9.5MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Housing Washer Only
制造商部件号
GS160200
BDI部件号
514788
详情
468.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/IKO-GS160200/p/514788
单价(不含税)
¥468.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557030703
重量 / Kilogram
0.839
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Housing Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Housing Bearing
重量/磅
1.848
详细描述
Housing Bearing Washer; 160MM Bore 1; 160MM Bore 2; 200MM Outside Diameter; 9.5MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Housing Washer Only
孔径2
6.299 英寸 | 160 毫米
高度
0.374 英寸 | 9.5 毫米
外径
7.874 英寸 | 200 毫米
孔径1
6.299 英寸 | 160 毫米


