INA
INA
INA 81238M
INA INA
描述
INA 81238-M ; 轴承/推力滚子轴承
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 190MM Bore 1; 194MM Bore 2; 270MM Outside Diameter; 62MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
81238-M
BDI部件号
1172231
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/INA-81238M/p/1172231
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802416930
重量 / Kilogram
12
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Axial Cylindrical Roller | High Axial Load | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
制造商货号
81238M
重量/磅
22.932
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 190MM Bore 1; 194MM Bore 2; 270MM Outside Diameter; 62MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
7.48 英寸 | 190 毫米
高度
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径2
7.638 英寸 | 194 毫米
外径
10.63 英寸 | 270 毫米