INA AXK0619-TV https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSY-AXK-PAMD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJobE9DOHhNREkwTkRnek5ETXlPRFl3Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbGZRVmhMWDFCQlRVUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZWNjYjk0ZTRmYjA0NDEwMjI0ZGFiNTA1MzMwYTQ1YmM4YzM2NDk0NmJlNWU3ZjJjMDBjMTM5YzhiNzEyODBmMw
1411455 推力滚子轴承 

INA INA

INA AXK0619-TV

描述

INA AXK0619-TV ; 轴承/推力滚子轴承

Thrust Needle Roller Assembly; 6MM Bore 1; 6MM Bore 2; 19MM Outside Diameter; 2MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only

制造商部件号

AXK0619-TV

BDI部件号
1411455

详情

11.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥11.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 198

全球库存

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4054364220389
重量 / Kilogram
0.002
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Thrust Needle
制造商货号
AXK0619TN
重量/磅
0.002
详细描述
Thrust Needle Roller Assembly; 6MM Bore 1; 6MM Bore 2; 19MM Outside Diameter; 2MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
孔径1
0.236 英寸 | 6 毫米
孔径2
0.236 英寸 | 6 毫米
外径
0.748 英寸 | 19 毫米
高度
0.079 英寸 | 2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新