INA
INA
INA AXW30
INA INA
描述
INA INA AXW30
Thrust Roller Needle Bearing; 30MM Bore 1; 30MM Bore 2; 50MM Outside Diameter; 2MM Height; 7.2MM Overall Height with Aligning Washer; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly with Center Washer
制造商部件号
AXW30
BDI部件号
1172407
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/INA-AXW30/p/1172407
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802441260
重量 / Kilogram
0.023
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly with Center Washer
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Piloted | With Centering Spigot | Axial Needle Roller | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Needle
关键字串
Thrust Roller Needle
制造商货号
AXW30
重量/磅
0.048
详细描述
Thrust Roller Needle Bearing; 30MM Bore 1; 30MM Bore 2; 50MM Outside Diameter; 2MM Height; 7.2MM Overall Height with Aligning Washer; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly with Center Washer
孔径2
1.181 英寸 | 30 毫米
高度
0.079 英寸 | 2 毫米
孔径1
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
1.969 英寸 | 50 毫米
含调心垫圈总高
0.283 英寸 | 7.2 毫米