https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPRCWSHR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTgwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQXpMMmcxTXk4eE1EYzNNREUwTlRBMU1EWTFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZVa0ZUVTFsUVVrTlhVMGhTWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlMjc1NTllMGY2NTAzYjQ5MGZjMDI1OTk5ZTJmNTcxODkxODJjNDU3Y2Y5NTcxMGUzMjYzYzBiZGFlNjY5ZWIx
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPRCWSHR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTgwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQXpMMmcxTXk4eE1EYzNNREUwTlRBMU1EWTFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZVa0ZUVTFsUVVrTlhVMGhTWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlMjc1NTllMGY2NTAzYjQ5MGZjMDI1OTk5ZTJmNTcxODkxODJjNDU3Y2Y5NTcxMGUzMjYzYzBiZGFlNjY5ZWIx
INA
INA
INA AXW45
INA INA
描述
INA AXW45 ; 轴承配件/滚针保持架
Thrust Roller Needle Bearing; 45MM Bore 1; 45MM Bore 2; 68MM Outside Diameter; 3MM Height; 8.2MM Overall Height with Aligning Washer; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly with Center Washer
制造商部件号
AXW45
BDI部件号
1172409
详情
21.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/INA-AXW45/p/1172409
单价(不含税)
¥21.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802424812
重量 / Kilogram
0.044
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly with Center Washer
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Piloted | With Centering Spigot | Axial Needle Roller | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Needle
关键字串
Thrust Roller Needle
制造商货号
AXW45
重量/磅
0.095
详细描述
Thrust Roller Needle Bearing; 45MM Bore 1; 45MM Bore 2; 68MM Outside Diameter; 3MM Height; 8.2MM Overall Height with Aligning Washer; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly with Center Washer
含调心垫圈总高
0.323 英寸 | 8.2 毫米
外径
2.677 英寸 | 68 毫米
孔径2
1.772 英寸 | 45 毫米
高度
0.118 英寸 | 3 毫米
孔径1
1.772 英寸 | 45 毫米