INA
INA
INA GS81108
INA INA
描述
INA GS81108 ; 紧固件/垫圈
Housing Bearing Washer; 42MM Bore 1; 42MM Bore 2; 60MM Outside Diameter; 3.5MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Housing Washer Only
制造商部件号
GS81108
BDI部件号
1411572
详情
32.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/INA-GS81108/p/1411572
单价(不含税)
¥32.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802431803
重量 / Kilogram
0.038
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Housing Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Housing Bearing
制造商货号
GS81108
重量/磅
0.088
详细描述
Housing Bearing Washer; 42MM Bore 1; 42MM Bore 2; 60MM Outside Diameter; 3.5MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Housing Washer Only
高度
0.138 英寸 | 3.5 毫米
孔径1
1.654 英寸 | 42 毫米
外径
2.362 英寸 | 60 毫米
孔径2
1.654 英寸 | 42 毫米