https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGTHRBRG-RASSY-POLY-K8-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJoaU1DOHhNRFV4Tnpnd016VTVOemcxTkM5SlRrUkdRVWRVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsZlVFOU1XVjlMT0Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDk3MDkzMzAwMzdkYjc0ZWYxYWQ5YmJlNjRmMmVmNjRmN2EzOTlkOTk4NmY2Nzg3ZTZlMDZlZDNhZThmMTFjMmM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGTHRBRG-RASSY-POLY-K8-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJoaU1DOHhNRFV4Tnpnd016VTVOemcxTkM5SlRrUkdRVWRVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsZlVFOU1XVjlMT0Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDk3MDkzMzAwMzdkYjc0ZWYxYWQ5YmJlNjRmMmVmNjRmN2EzOTlkOTk4NmY2Nzg3ZTZlMDZlZDNhZThmMTFjMmM
INA
INA
INA K81110-TV
INA INA
描述
INA K81110-TV-A/0-8 ; 轴承/滚针轴承
Thrust Cylindrical Roller Assembly; 50MM Bore 1; 50MM Bore 2; 70MM Outside Diameter; 6MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
制造商部件号
K81110-TV-A/0-8
BDI部件号
18314748
详情
78.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/INA-K81110-TV/p/18314748
单价(不含税)
¥78.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802369267
重量 / Kilogram
0.037
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Thrust Cylindrical
重量/磅
0.07994
详细描述
Thrust Cylindrical Roller Assembly; 50MM Bore 1; 50MM Bore 2; 70MM Outside Diameter; 6MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
外径
2.756 英寸 | 70 毫米
孔径2
1.969 英寸 | 50 毫米
高度
0.236 英寸 | 6 毫米
孔径1
1.969 英寸 | 50 毫米

