INA
INA
INA K81210-TV
INA INA
描述
INA K81210-TV ; 轴承配件/推力圆柱保持架
Thrust Cylindrical Roller Assembly; 50MM Bore 1; 50MM Bore 2; 78MM Outside Diameter; 9MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
制造商部件号
K81210-TV
BDI部件号
1174417
详情
102.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/INA-K81210-TV/p/1174417
单价(不含税)
¥102.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4047643187558
重量 / Kilogram
0.096
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Thrust Cylindrical
制造商货号
K81210TN
重量/磅
0.216
详细描述
Thrust Cylindrical Roller Assembly; 50MM Bore 1; 50MM Bore 2; 78MM Outside Diameter; 9MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
外径
3.071 英寸 | 78 毫米
高度
0.354 英寸 | 9 毫米
孔径1
1.969 英寸 | 50 毫米
孔径2
1.969 英寸 | 50 毫米