对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

INA NKIA5901 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-NATA-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJoa09TODVNekUxTVRFek5UTXpORGN3TG1wd1p3fDBlMTFjNTdmZTM3NGU4MGNlZThhYWNkYzgxMmEyM2ViZjBkMjJkNzNmZWNkMGJkY2Y3OWViNmJhODFjMTQzOGE
18315511 推力滚子轴承 

INA INA

INA NKIA5901

描述

INA NKIA5901-XL ; 轴承/滚针角接触球轴承

Combination Bearing; 12MM Bore 1; 12MM Bore 2; 24MM Outside Diameter; 16MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

NKIA5901-XL

BDI部件号
18315511

详情

92.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥92.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 25

全球库存

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4054371673642
重量 / Kilogram
0.033
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Combination
制造商货号
NKIA5901
重量/磅
0.088
详细描述
Combination Bearing; 12MM Bore 1; 12MM Bore 2; 24MM Outside Diameter; 16MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
0.945 英寸 | 24 毫米
高度
0.63 英寸 | 16 毫米
孔径2
0.472 英寸 | 12 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新