INA
INA
INA NKIA5910
INA INA
描述
INA NKIA5910-XL ; 轴承/滚针角接触球轴承
Combination Bearing; 50MM Bore 1; 50MM Bore 2; 72MM Outside Diameter; 30MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
NKIA5910
BDI部件号
1175733
详情
278.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/INA-NKIA5910/p/1175733
单价(不含税)
¥278.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802059663
重量 / Kilogram
0.378
Product Group - BDI
B00234
滚动体
Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Combination
制造商货号
NKIA5910
重量/磅
0.838
详细描述
Combination Bearing; 50MM Bore 1; 50MM Bore 2; 72MM Outside Diameter; 30MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径2
1.969 英寸 | 50 毫米
孔径1
1.969 英寸 | 50 毫米
高度
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米