INA
INA
INA NKIB5905
INA INA
描述
INA NKIB5905 ; 轴承/滚针角接触球轴承
Combination Bearing; 25MM Bore 1; 25MM Bore 2; 42MM Outside Diameter; 25MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
NKIB5905
BDI部件号
1411967
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/INA-NKIB5905/p/1411967
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 11 |
BDI- 波兰 | 3 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802059731
重量 / Kilogram
0.126
Product Group - BDI
B00234
滚动体
Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Combination
制造商货号
NKIB5905
重量/磅
0.295
详细描述
Combination Bearing; 25MM Bore 1; 25MM Bore 2; 42MM Outside Diameter; 25MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
外径
1.654 英寸 | 42 毫米
孔径2
0.984 英寸 | 25 毫米
孔径1
0.984 英寸 | 25 毫米
高度
0.984 英寸 | 25 毫米