INA NX30Z https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-NXZ-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE00TDJnellpOHhNREUwTVRjNE5EVXpPVEUyTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDlPV0ZwZlUxUk1Yek13TUZnek1EQXVhbkJufGFmMTJjMzQ2NDhiZmI1Y2U5OWNhMjg0YjA0NGY1NGFmMjNkYjU2MzNkZWU5MjU0ZTcxOGRmZThkNDNmZjU4OWE
18313655 推力滚子轴承 

INA INA

INA NX30Z

描述

INA NX30Z ; 轴承/滚针角接触球轴承

Combination Bearing; 30MM Bore 1; 30MM Bore 2; 42MM Outside Diameter; 30MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

NX30-Z

BDI部件号
18313655

详情

106.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥106.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 39

全球库存
BDI- 墨西哥 10

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4047643105347
重量 / Kilogram
0.122
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
Yes
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
With Dust Cover | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Combination
制造商货号
NX30Z
重量/磅
0.287
详细描述
Combination Bearing; 30MM Bore 1; 30MM Bore 2; 42MM Outside Diameter; 30MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径2
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
1.654 英寸 | 42 毫米
高度
1.181 英寸 | 30 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新