INA
INA
INA WS81107
INA INA
描述
INA WS81107 ; 轴承配件/轴圈
Shaft Bearing Washer; 35MM Bore 1; 35MM Bore 2; 52MM Outside Diameter; 3.5MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Shaft Washer Only
制造商部件号
WS81107
BDI部件号
1412243
详情
24.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/INA-WS81107/p/1412243
单价(不含税)
¥24.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4047643138215
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Shaft Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Shaft Bearing
制造商货号
WS81107
重量/磅
0.064
详细描述
Shaft Bearing Washer; 35MM Bore 1; 35MM Bore 2; 52MM Outside Diameter; 3.5MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Shaft Washer Only
孔径2
1.378 英寸 | 35 毫米
孔径1
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
高度
0.138 英寸 | 3.5 毫米