https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-SWSHR-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmc1WkM4eE1ERTBNVGN5TnpZMU16a3hPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZVMWRUU0ZKZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w0YjI3N2Y0YTg5NTUzZGM3OGM5NzdjNjdlMGNhY2ZmYTVjZjdhNjI3Mzg1M2M5N2ZmZDhmNDg4MWY3NDNhODA5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-SWSHR-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmc1WkM4eE1ERTBNVGN5TnpZMU16a3hPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZVMWRUU0ZKZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w0YjI3N2Y0YTg5NTUzZGM3OGM5NzdjNjdlMGNhY2ZmYTVjZjdhNjI3Mzg1M2M5N2ZmZDhmNDg4MWY3NDNhODA5
INA
INA
INA WS81114
INA INA
描述
INA WS81114 ; 轴承配件/轴圈
Shaft Bearing Washer; 70MM Bore 1; 70MM Bore 2; 95MM Outside Diameter; 5.25MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Shaft Washer Only
制造商部件号
WS81114
BDI部件号
1178591
详情
44.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/INA-WS81114/p/1178591
单价(不含税)
¥44.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802713039
重量 / Kilogram
0.125
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Shaft Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Shaft Bearing
制造商货号
WS81114
重量/磅
0.271
详细描述
Shaft Bearing Washer; 70MM Bore 1; 70MM Bore 2; 95MM Outside Diameter; 5.25MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Shaft Washer Only
外径
3.74 英寸 | 95 毫米
高度
0.207 英寸 | 5.25 毫米
孔径2
2.756 英寸 | 70 毫米
孔径1
2.756 英寸 | 70 毫米