INA WS81134 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-SWSHR-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmc1WkM4eE1ERTBNVGN5TnpZMU16a3hPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZVMWRUU0ZKZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w0YjI3N2Y0YTg5NTUzZGM3OGM5NzdjNjdlMGNhY2ZmYTVjZjdhNjI3Mzg1M2M5N2ZmZDhmNDg4MWY3NDNhODA5
1178600 推力滚子轴承 

INA INA

INA WS81134

描述

INA INA WS81134

Shaft Bearing Washer; 170MM Bore 1; 170MM Bore 2; 213MM Outside Diameter; 10MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Shaft Washer Only

制造商部件号

WS81134

BDI部件号
1178600

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802283457
重量 / Kilogram
0.98
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Shaft Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Shaft Bearing
制造商货号
WS81134
重量/磅
2.426
详细描述
Shaft Bearing Washer; 170MM Bore 1; 170MM Bore 2; 213MM Outside Diameter; 10MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Shaft Washer Only
高度
0.394 英寸 | 10 毫米
孔径2
6.693 英寸 | 170 毫米
孔径1
6.693 英寸 | 170 毫米
外径
8.386 英寸 | 213 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新