INA YRT260-C#E https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGTHRBRG-RASSYPR-STL-YRT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJobE55OHhNRFV4TnpneE1qWTBNVGd5TWk5SlRrUkdRVWRVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOVRWRXhmV1ZKVVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmU0N2Q1OTIxNTMxODk1YzFlOGZjNWI2YTY1ODMzMTU1MGViMzM1NjcyNzRjOThhMDYxNDVhMzM2ZmUzMWE2MQ
19265499 推力滚子轴承 

INA INA

INA YRT260-C#E

描述

INA INA YRT260-C#E

Combination Bearing; 260MM Bore 1; 260MM Bore 2; 385MM Outside Diameter; 55MM Height; Combination - Axial Roller and Radial Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

YRT260-C

BDI部件号
19265499

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
0035373495627
重量 / Kilogram
18.022
Product Group - BDI
B00234
滚动体
Combination - Axial Roller and Radial Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Combination
重量/磅
40.78547
详细描述
Combination Bearing; 260MM Bore 1; 260MM Bore 2; 385MM Outside Diameter; 55MM Height; Combination - Axial Roller and Radial Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
高度
2.165 英寸 | 55 毫米
孔径2
10.236 英寸 | 260 毫米
外径
15.157 英寸 | 385 毫米
孔径1
10.236 英寸 | 260 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新