INA
INA
INA ZARF 70160TVA
INA INA
描述
INA ZARF 70160TVA ; 轴承/滚针推力圆柱滚子轴承
Combination Bearing; 70MM Bore 1; 70MM Bore 2; 160MM Outside Diameter; 82MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
ZARF70160-TV
BDI部件号
1178928
详情
7421.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/INA-ZARF-70160TVA/p/1178928
单价(不含税)
¥7,421.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802284218
重量 / Kilogram
4.87
Product Group - BDI
B00234
滚动体
Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Combination
重量/磅
10.7365
详细描述
Combination Bearing; 70MM Bore 1; 70MM Bore 2; 160MM Outside Diameter; 82MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
高度
3.228 英寸 | 82 毫米
孔径1
2.756 英寸 | 70 毫米
孔径2
2.756 英寸 | 70 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米