INA
INA
INA ZARF2590-TV-A
INA INA
描述
INA ZARF2590-TV-A ; 轴承/滚针推力圆柱滚子轴承
Combination Bearing; 25MM Bore 1; 25MM Bore 2; 90MM Outside Diameter; 60MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
ZARF2590-TV
BDI部件号
18317137
详情
3637.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/INA-ZARF2590-TV-A/p/18317137
单价(不含税)
¥3,637.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802443219
重量 / Kilogram
1.36
Product Group - BDI
L00280
滚动体
Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Combination
重量/磅
2.99828
详细描述
Combination Bearing; 25MM Bore 1; 25MM Bore 2; 90MM Outside Diameter; 60MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
高度
2.362 英寸 | 60 毫米
孔径1
0.984 英寸 | 25 毫米
孔径2
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米