INA ZARF75185-L-TV https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGTHRBRG-RASSYPR-PLTC-ZARF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY5MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJnME1TOHhNRFV4TnpneE5UQXdNVEV4T0M5SlRrUkdRVWRVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOVFURlJEWDFwQlVrWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzAwNzgxMzAxNTdlM2E2OTM5YmZmMzE3MTZiMzJkYmE0YzU5MzE4ZDVlZDZmZjlhYjMwYWEwNzQ3YmQ1ZDQwOA
1178929 推力滚子轴承 

INA INA

INA ZARF75185-L-TV

描述

INA ZARF75185-L-TV-A ; 轴承/滚针推力圆柱滚子轴承

Combination Bearing; 75MM Bore 1; 75MM Bore 2; 185MM Outside Diameter; 100MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

ZARF75185-L-TV

BDI部件号
1178929

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802587784
重量 / Kilogram
10.02
Product Group - BDI
B00234
滚动体
Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Combination
重量/磅
22.08147
详细描述
Combination Bearing; 75MM Bore 1; 75MM Bore 2; 185MM Outside Diameter; 100MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
高度
3.937 英寸 | 100 毫米
孔径1
2.953 英寸 | 75 毫米
孔径2
2.953 英寸 | 75 毫米
外径
7.283 英寸 | 185 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新