INA ZARN2557LTVA https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGTHRBRG-ZARN-L-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM2NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJnd09TOHhNRFV4TnpneE9UUXlORGM1T0M5SlRrUkdRVWRVU0ZKQ1VrZGZXa0ZTVGw5TVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTljM2NmYWE3MDFlNTZlNjdlOTA2ZmNmNTZkY2Q3OGNlYmEyMjVjMDg0ZWU0YTA1ODk5M2U0MGRkNWE2OWYwYQ
1178937 推力滚子轴承 

INA INA

INA ZARN2557LTVA

描述

INA ZARN2557LTVA ; 轴承/滚针推力圆柱滚子轴承

Combination Bearing; 25MM Bore 1; 25MM Bore 2; 57MM Outside Diameter; 65MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

ZARN2557-L-TV

BDI部件号
1178937

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802137798
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
B00234
滚动体
Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Stepped Shaft Locating Washer Extended on One Side | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Combination
重量/磅
1.30514
详细描述
Combination Bearing; 25MM Bore 1; 25MM Bore 2; 57MM Outside Diameter; 65MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径2
0.984 英寸 | 25 毫米
孔径1
0.984 英寸 | 25 毫米
高度
2.559 英寸 | 65 毫米
外径
2.244 英寸 | 57 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新