https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-ZARN-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnNE15ODVPREV5TXprME1ERTJOems0TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVVVbDlTUVZOVFdWQlNYMXBCVWs1ZlVFOU1XVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzY3NmY4NmFlNmQ1NGRkMzdmNzlhOTY0NDg3MGMxYzg2NDY3YzZjMGI2OGIzOGYyMDdlYzAyODA0ZmFkMTM3Zg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-ZARN-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnNE15ODVPREV5TXprME1ERTJOems0TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVVVbDlTUVZOVFdWQlNYMXBCVWs1ZlVFOU1XVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzY3NmY4NmFlNmQ1NGRkMzdmNzlhOTY0NDg3MGMxYzg2NDY3YzZjMGI2OGIzOGYyMDdlYzAyODA0ZmFkMTM3Zg
INA
INA
INA ZARN2557TVA
INA INA
描述
INA ZARN2557TVA ; 轴承/滚针推力圆柱滚子轴承
Combination Bearing; 25MM Bore 1; 25MM Bore 2; 57MM Outside Diameter; 50MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
ZARN2557-TV
BDI部件号
1412258
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/INA-ZARN2557TVA/p/1412258
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802416084
重量 / Kilogram
0.565
Product Group - BDI
B00234
滚动体
Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Combination
重量/磅
1.16845
详细描述
Combination Bearing; 25MM Bore 1; 25MM Bore 2; 57MM Outside Diameter; 50MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径2
0.984 英寸 | 25 毫米
高度
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
2.244 英寸 | 57 毫米
孔径1
0.984 英寸 | 25 毫米