K 81118 TN https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSY-K8000-PAMD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJoaE15OHhNREkwTkRnek16QTRNelF5TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbGZTemd3TURCZlVFRk5SRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjdkZjMyNmNiNTBlMmYwZjQ4ZTBkMzVhNjNlNWZmNWU4MWRhNGZlYTdlMDg5ZjA2MWJiNTgwOWMxMzg5NDNmNA
1303266 推力滚子轴承 

SKF SKF

K 81118 TN

描述

SKF K 81118 TN

Thrust Cylindrical Roller Assembly; 90MM Bore 1; 90MM Bore 2; 120MM Outside Diameter; 9MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only

制造商部件号

K 81118 TN

BDI部件号
1303266

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316570409123
重量 / Kilogram
0.169
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Thrust Cylindrical
重量/磅
0.33069
详细描述
Thrust Cylindrical Roller Assembly; 90MM Bore 1; 90MM Bore 2; 120MM Outside Diameter; 9MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
高度
0.354 英寸 | 9 毫米
孔径1
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径2
3.543 英寸 | 90 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新