https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSY-K8000-PAMD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJoaE15OHhNREkwTkRnek16QTRNelF5TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbGZTemd3TURCZlVFRk5SRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjdkZjMyNmNiNTBlMmYwZjQ4ZTBkMzVhNjNlNWZmNWU4MWRhNGZlYTdlMDg5ZjA2MWJiNTgwOWMxMzg5NDNmNA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSY-K8000-PAMD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJoaE15OHhNREkwTkRnek16QTRNelF5TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbGZTemd3TURCZlVFRk5SRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjdkZjMyNmNiNTBlMmYwZjQ4ZTBkMzVhNjNlNWZmNWU4MWRhNGZlYTdlMDg5ZjA2MWJiNTgwOWMxMzg5NDNmNA
SKF
SKF
K 81124 TN
SKF SKF
描述
SKF K 81124 TN
Thrust Cylindrical Roller Assembly; 120MM Bore 1; 120MM Bore 2; 155MM Outside Diameter; 11MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
制造商部件号
K 81124 TN
BDI部件号
1303267
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/K-81124-TN/p/1303267
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Thrust Cylindrical
重量/磅
0.63934
详细描述
Thrust Cylindrical Roller Assembly; 120MM Bore 1; 120MM Bore 2; 155MM Outside Diameter; 11MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
孔径1
4.724 英寸 | 120 毫米
高度
0.433 英寸 | 11 毫米
外径
6.102 英寸 | 155 毫米
孔径2
4.724 英寸 | 120 毫米

