对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

K.81209TVPB https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOBRGXXX-1085406-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJobU1pOHhNREEyTnpFNE5ERTFOamN3TWk5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZNVEE0TlRRd05sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4NjY0NjBhYjgyMDI1ZTgwMzFiNWNkZTkyZjA1N2IxMmIwMTk1N2MzNTAxNzM3OGFiOGEyMmEwNmU0Y2FmYzBh
1087538 推力滚子轴承 

KOYO KOYO

K.81209TVPB

描述

KOYO K.81209TVPB

Thrust Cylindrical Roller Assembly; 45MM Bore 1; 45MM Bore 2; 73MM Outside Diameter; 9MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only

制造商部件号

K.81209TVPB

BDI部件号
1087538

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790269233
重量 / Kilogram
0.083
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
High Carbon Chrome Steel Rolling Element Material | 266 N Static Load Rating | 94.2 N Dynamic Load Rating | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Thrust Cylindrical
重量/磅
0.18298
详细描述
Thrust Cylindrical Roller Assembly; 45MM Bore 1; 45MM Bore 2; 73MM Outside Diameter; 9MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
外径
2.874 英寸 | 73 毫米
高度
0.354 英寸 | 9 毫米
孔径2
1.772 英寸 | 45 毫米
孔径1
1.772 英寸 | 45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新