K.81210TVPB https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOBRGXXX-1085406-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJobU1pOHhNREEyTnpFNE5ERTFOamN3TWk5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZNVEE0TlRRd05sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4NjY0NjBhYjgyMDI1ZTgwMzFiNWNkZTkyZjA1N2IxMmIwMTk1N2MzNTAxNzM3OGFiOGEyMmEwNmU0Y2FmYzBh
1087539 推力滚子轴承 

KOYO KOYO

K.81210TVPB

描述

KOYO K.81210TVPB

Thrust Cylindrical Roller Assembly; 50.4MM Bore 1; 50.4MM Bore 2; 78MM Outside Diameter; 9MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only

制造商部件号

K.81210TVPB

BDI部件号
1087539

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790269240
重量 / Kilogram
0.089
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
High Carbon Chrome Steel Rolling Element Material | 299 N Static Load Rating | 101 N Dynamic Load Rating | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Thrust Cylindrical
重量/磅
0.19621
详细描述
Thrust Cylindrical Roller Assembly; 50.4MM Bore 1; 50.4MM Bore 2; 78MM Outside Diameter; 9MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
孔径2
1.984 英寸 | 50.4 毫米
高度
0.354 英寸 | 9 毫米
孔径1
1.984 英寸 | 50.4 毫米
外径
3.071 英寸 | 78 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新