K81103-TV-A/0-8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGTHRBRG-RASSY-POLY-K8-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJoaU1DOHhNRFV4Tnpnd016VTVOemcxTkM5SlRrUkdRVWRVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsZlVFOU1XVjlMT0Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDk3MDkzMzAwMzdkYjc0ZWYxYWQ5YmJlNjRmMmVmNjRmN2EzOTlkOTk4NmY2Nzg3ZTZlMDZlZDNhZThmMTFjMmM
18314742 推力滚子轴承 

INA INA

K81103-TV-A/0-8

描述

INA K81103-TV ; 轴承/推力圆柱滚子轴承

Thrust Cylindrical Roller Assembly; 17MM Bore 1; 17MM Bore 2; 30MM Outside Diameter; 3.5MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only

制造商部件号

K81103-TV

BDI部件号
18314742

详情

40.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥40.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 30

全球库存

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4054369218107
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Thrust Cylindrical
重量/磅
0.01014
详细描述
Thrust Cylindrical Roller Assembly; 17MM Bore 1; 17MM Bore 2; 30MM Outside Diameter; 3.5MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
高度
0.138 英寸 | 3.5 毫米
孔径1
0.669 英寸 | 17 毫米
孔径2
0.669 英寸 | 17 毫米
外径
1.181 英寸 | 30 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新