INA
INA
K81118-TV/0-8
INA INA
描述
INA K81118-TV ; 轴承/推力滚针轴承
Thrust Cylindrical Roller Assembly; 90MM Bore 1; 90MM Bore 2; 120MM Outside Diameter; 9MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
制造商部件号
INA K81118-TV
BDI部件号
1174396
详情
161.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/K81118-TV-0-8/p/1174396
单价(不含税)
¥161.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802369168
重量 / Kilogram
0.144
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Thrust Cylindrical
制造商货号
K81118TN
重量/磅
0.331
详细描述
Thrust Cylindrical Roller Assembly; 90MM Bore 1; 90MM Bore 2; 120MM Outside Diameter; 9MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
孔径2
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径1
3.543 英寸 | 90 毫米
高度
0.354 英寸 | 9 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米