INA
INA
K81136-M/+6-8
INA INA
描述
INA K81136-M/+6-8
Thrust Cylindrical Roller Assembly; 180MM Bore 1; 180MM Bore 2; 225MM Outside Diameter; 14MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
制造商部件号
K81136-M/+6-8
BDI部件号
1174405
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/K81136-M-+6-8/p/1174405
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4047643148276
重量 / Kilogram
1.19
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | ISO Series 1 and 4 | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Thrust Cylindrical
制造商货号
K81136M
重量/磅
1.764
详细描述
Thrust Cylindrical Roller Assembly; 180MM Bore 1; 180MM Bore 2; 225MM Outside Diameter; 14MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
高度
0.551 英寸 | 14 毫米
外径
8.858 英寸 | 225 毫米
孔径1
7.087 英寸 | 180 毫米
孔径2
7.087 英寸 | 180 毫米