https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGTHRBRG-RASSY-BR-K8-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJoaVpDOHhNRFV4Tnpnd016azVNVEEzTUM5SlRrUkdRVWRVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsZlFsSmZTemhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDhkZDcxZjNlMDRiNTM2NGEyNjExYjc5NjZlMWViZThiMjgyYTFhNjc4ZWE3ZGU0MWYxZjU3NGYwOTI3ODgyMWY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGTHRBRG-RASSY-BR-K8-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJoaVpDOHhNRFV4Tnpnd016azVNVEEzTUM5SlRrUkdRVWRVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsZlFsSmZTemhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDhkZDcxZjNlMDRiNTM2NGEyNjExYjc5NjZlMWViZThiMjgyYTFhNjc4ZWE3ZGU0MWYxZjU3NGYwOTI3ODgyMWY
INA
INA
K81156-M/+6-8
INA INA
描述
INA K81156-M/+6-8
Thrust Cylindrical Roller Assembly; 280MM Bore 1; 280MM Bore 2; 350MM Outside Diameter; 22MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
制造商部件号
K81156-M/+6-8
BDI部件号
1174410
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/K81156-M-+6-8/p/1174410
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802046571
重量 / Kilogram
4.54
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Thrust Cylindrical
重量/磅
10.00897
详细描述
Thrust Cylindrical Roller Assembly; 280MM Bore 1; 280MM Bore 2; 350MM Outside Diameter; 22MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
孔径1
11.024 英寸 | 280 毫米
高度
0.866 英寸 | 22 毫米
孔径2
11.024 英寸 | 280 毫米
外径
13.78 英寸 | 350 毫米