K89313-TV/0-8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSY-K9000-PAMD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODgzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmd5TXk4eE1EYzJOamM1TmpneE5qUXhOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZVa0ZUVTFsZlN6a3dNREJmVUVGTlJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlNWQ1NjA3Zjg3ZmQ1Y2U3YTdhNmI1YmI5MDUzYTE2YjU3ODM0MDlhN2ZlOGZiYTliMDU1ODg2ZGY3MWEyODVl
1174437 推力滚子轴承 

INA INA

K89313-TV/0-8

描述

INA K89313-TV/0-8

Thrust Cylindrical Roller Assembly; 65MM Bore 1; 65MM Bore 2; 115MM Outside Diameter; 9MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only

制造商部件号

K89313-TV/0-8

BDI部件号
1174437

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4054362426929
重量 / Kilogram
0.203
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Double Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Thrust Cylindrical
制造商货号
K89313TN
重量/磅
2.933
详细描述
Thrust Cylindrical Roller Assembly; 65MM Bore 1; 65MM Bore 2; 115MM Outside Diameter; 9MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
孔径1
2.559 英寸 | 65 毫米
高度
0.354 英寸 | 9 毫米
外径
4.528 英寸 | 115 毫米
孔径2
2.559 英寸 | 65 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新