INA
INA
K89412-TV/0-8
INA INA
描述
INA K89412-TV/0-8
Thrust Cylindrical Roller Assembly; 60MM Bore 1; 60MM Bore 2; 130MM Outside Diameter; 14MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
制造商部件号
K89412-TV/0-8
BDI部件号
1181233
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/K89412-TV-0-8/p/1181233
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802350234
重量 / Kilogram
0.578
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Thrust Cylindrical
重量/磅
1.27427
详细描述
Thrust Cylindrical Roller Assembly; 60MM Bore 1; 60MM Bore 2; 130MM Outside Diameter; 14MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
孔径1
2.362 英寸 | 60 毫米
孔径2
2.362 英寸 | 60 毫米
高度
0.551 英寸 | 14 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米