KOYO
KOYO
KOYO TRB-3648
KOYO KOYO
描述
KOYO TRB-3648 ; 轴承/滚针轴承
Thrust Bearing Washer; 2-1/4" Bore 1; 2-1/4" Bore 2; 3" Outside Diameter; 1/16" Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only
制造商部件号
TRB-3648
BDI部件号
1088805
详情
6.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/KOYO-TRB-3648/p/1088805
单价(不含税)
¥6.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790218897
重量 / Kilogram
0.023
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Thrust Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Thrust Bearing
制造商货号
TRB-3648
重量/磅
0.048
详细描述
Thrust Bearing Washer; 2-1/4" Bore 1; 2-1/4" Bore 2; 3" Outside Diameter; 1/16" Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only
孔径2
2.25 英寸 | 57.15 毫米
孔径1
2.25 英寸 | 57.15 毫米
高度
0.063 英寸 | 1.6 毫米
外径
3 英寸 | 76.2 毫米