KT921-MPA https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGTHRBRG-RASSYPR-BR-KT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJobFpDOHhNRFV4Tnpnd05ETTFNVFV4T0M5SlRrUkdRVWRVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOUNVbDlMVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDJmOTliOTc4YjJhMGRhMDYyMGM2NmZhODk0NGEyMTA5MmFkN2Y0Mjk1MmZlYzlmNWJkM2Y0OTQ2ZDU0OTQ1MDA
22391347 推力滚子轴承 

FAG FAG

KT921-MPA

描述

FAG KT921-MPA

Thrust Roller Tapered Bearing; 9-1/4" Bore 1; 9-1/4" Bore 2; 21-1/2" Outside Diameter; 5" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

KT921-MPA

BDI部件号
22391347

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4054369206722
重量 / Kilogram
156.1
Product Group - BDI
B04334
滚动体
Tapered Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Solid Brass Cage | Washer Guided | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Tapered
关键字串
Thrust Roller Tapered
重量/磅
344.14118
详细描述
Thrust Roller Tapered Bearing; 9-1/4" Bore 1; 9-1/4" Bore 2; 21-1/2" Outside Diameter; 5" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径2
9.25 英寸 | 234.95 毫米
外径
21.5 英寸 | 546.1 毫米
孔径1
9.25 英寸 | 234.95 毫米
高度
5 英寸 | 127 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新