FAG
FAG
KT921
FAG FAG
描述
FAG KT921
Thrust Roller Tapered Bearing; 9-1/4" Bore 1; 9-1/4" Bore 2; 21-1/2" Outside Diameter; 5" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
KT921
BDI部件号
22390961
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/KT921/p/22390961
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054369451726
重量 / Kilogram
156
Product Group - BDI
B04334
滚动体
Tapered Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Tapered
关键字串
Thrust Roller Tapered
重量/磅
343.92072
详细描述
Thrust Roller Tapered Bearing; 9-1/4" Bore 1; 9-1/4" Bore 2; 21-1/2" Outside Diameter; 5" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
外径
21.5 英寸 | 546.1 毫米
孔径1
9.25 英寸 | 234.95 毫米
孔径2
9.25 英寸 | 234.95 毫米
高度
5 英寸 | 127 毫米