LS 0619 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-LS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ppTDJoak5pODVPREV5TXprNE5qWTVPRFUwTDBsT1JGTkxSa0pTUjFoWVdGOU1VMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDUxMDkyNWMzMTQ2M2QzN2JmOWMwNGExNWYwNTY5YTUxMDJiMmU3MWEzODkxZmZlZDAzMzMwN2IwOTAxMjJiYg
1480345 推力滚子轴承 

SKF SKF

LS 0619

描述

SKF LS 0619

Thrust Bearing Washer; 6MM Bore 1; 6MM Bore 2; 19MM Outside Diameter; 2.75MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Thrust Washer Only

制造商部件号

LS 0619

BDI部件号
1480345

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 18
BDI- 匈牙利 18
BDI- 罗马尼亚 18

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0.004
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Thrust Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Thrust Bearing
详细描述
Thrust Bearing Washer; 6MM Bore 1; 6MM Bore 2; 19MM Outside Diameter; 2.75MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Thrust Washer Only
孔径1
0.236 英寸 | 6 毫米
孔径2
0.236 英寸 | 6 毫米
外径
0.748 英寸 | 19 毫米
高度
0.108 英寸 | 2.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新