SKF
SKF
LS 0821
SKF SKF
描述
SKF LS 0821
Thrust Bearing Washer; 8MM Bore 1; 8MM Bore 2; 21MM Outside Diameter; 2.75MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Thrust Washer Only
制造商部件号
LS 0821
BDI部件号
1423027
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/LS-0821/p/1423027
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 斯洛伐克 | 9 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570675535
重量 / Kilogram
0.061
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Thrust Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Thrust Bearing
详细描述
Thrust Bearing Washer; 8MM Bore 1; 8MM Bore 2; 21MM Outside Diameter; 2.75MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Thrust Washer Only
孔径1
0.315 英寸 | 8 毫米
外径
0.827 英寸 | 21 毫米
孔径2
0.315 英寸 | 8 毫米
高度
0.108 英寸 | 2.75 毫米