LS 80105 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-LS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ppTDJoak5pODVPREV5TXprNE5qWTVPRFUwTDBsT1JGTkxSa0pTUjFoWVdGOU1VMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDUxMDkyNWMzMTQ2M2QzN2JmOWMwNGExNWYwNTY5YTUxMDJiMmU3MWEzODkxZmZlZDAzMzMwN2IwOTAxMjJiYg
1423036 推力滚子轴承 

SKF SKF

LS 80105

描述

SKF LS 80105

Thrust Bearing Washer; 80MM Bore 1; 80MM Bore 2; 105MM Outside Diameter; 5.75MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Thrust Washer Only

制造商部件号

LS 80105

BDI部件号
1423036

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 1
BDI- 匈牙利 1
BDI- 罗马尼亚 1

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0.151
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Thrust Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Thrust Bearing
详细描述
Thrust Bearing Washer; 80MM Bore 1; 80MM Bore 2; 105MM Outside Diameter; 5.75MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Thrust Washer Only
孔径1
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
4.134 英寸 | 105 毫米
孔径2
3.15 英寸 | 80 毫米
高度
0.226 英寸 | 5.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新