LS0821 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-TWSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJoa09TOHhNRFF4T0RZNE5EYzRPRGMyTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVkZkVFNGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODkyNTAxZTZiMTg4YzU1MDZiNmU4ZGRjZTY3YjMyNWIwMTMzZTk5MWFhNGYzZTkzNzJhNjcyN2JhYzNmYzFiMQ
1411868 推力滚子轴承 

INA INA

LS0821

描述

INA LS0821 ; 紧固件/垫片

Thrust Bearing Washer; 8MM Bore 1; 8MM Bore 2; 21MM Outside Diameter; 2.75MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only

制造商部件号

LS0821

BDI部件号
1411868

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 50
BDI- 匈牙利 50
BDI- 罗马尼亚 50

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802692549
重量 / Kilogram
0.006
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Thrust Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Thrust Bearing
制造商货号
LS0821
重量/磅
0.009
详细描述
Thrust Bearing Washer; 8MM Bore 1; 8MM Bore 2; 21MM Outside Diameter; 2.75MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only
孔径1
0.315 英寸 | 8 毫米
孔径2
0.315 英寸 | 8 毫米
高度
0.108 英寸 | 2.75 毫米
外径
0.827 英寸 | 21 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新